Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD VB107X15 Vakuumbryter 3/4 Tommers Fnpt Pvc 150 Psi | AC8MAN 3CDX6

HAYWARD VB107X15 Vakuumbryter 3/4 tommers Fnpt Pvc 150 Psi

På lager
Vare: AC8MAN Modell: VB107X15Kryssreferanse: 3CDX6
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
3 343 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbryter
TilkoblingstypeFNPT
Høyde1.75 "
MaterialePVC
Maks. Press150 psi
ForsegleViton
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område140 Grader F
Bredde1 29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD VB107X15 Vakuumbryter 3/4 tommers Fnpt Pvc 150 Psi
3 343 NOK / enhet