Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER W05499 Hydraulisk slangeadapter, 1/2 x 1/4 tomme tilpasningsstørrelse, hann x hunn, NPT x NPT | CQ7DPR 6DPN9

GRAINGER W05499 Hydraulic Hose Adapter, 1/2 x 1/4 Inch Fitting Size, Male x Female, NPT x NPT

På lager
Vare: CQ7DPR Modell: W05499Kryssreferanse: 6DPN9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 422 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
GRAINGER 5RKX8 Hydraulisk slangeadapter, 1 1/4 x 1 1/4 tommers monteringsstørrelse, hann x hunn, NPTF x NPTF | CQ7DPM 5RKX81243NOK
GRAINGER 5RKX7 Hydraulisk slangeadapter, 1 x 1 tommers monteringsstørrelse, hann x hunn, NPTF x NPTF, svingbar | CQ7DPN 5RKX72306NOK
GRAINGER 5RKY2 Hydraulisk slangeadapter, 1/2 x 1/2 tommers monteringsstørrelse, hunn x hunn, NPTF x NPTF | CQ7DPP 5RKY25324NOK
GRAINGER 5RKX5 Hydraulisk slangeadapter, 1/2 x 1/2 tommers monteringsstørrelse, hann x hunn | CQ7DPQ 5RKX55316NOK
GRAINGER 5RKX4 Hydraulisk slangeadapter, 1/2 x 3/8 tommers monteringsstørrelse, hann x hunn | CQ7DPT 5RKX45316NOK
GRAINGER 5RLU0 Hydraulisk slangeadapter, 1/2 x 3/8 tommers monteringsstørrelse, hann x hunn, NPT x NPT, stiv | CQ7DPU 5RLU02264NOK
GRAINGER 5RKX0 Hydraulisk slangeadapter, 1/4 x 1/4 tommers monteringsstørrelse, hann x hunn | CQ7DPV 5RKX05214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER W05499 Hydraulic Hose Adapter, 1/2 x 1/4 Inch Fitting Size, Male x Female, NPT x NPT
1 422 NOK /pakke