Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51662.021.0200 Tap Sheet Metal Screw Truss #12-14 2 Inch, 100PK | AG2HCJ 31JN30

GRAINGER U51662.021.0200 Tappeplate skruestol #12-14 2 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2HCJ Modell: U51662.021.0200Kryssref: 31JN30 / 400K06

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
321NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hode Dia.0.487 til 0.511 "
Hodehøyde0.118 til 0.134 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde2"
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#12
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7313
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51662.021.0200 Tappeplate skruestol #12-14 2 tommer, 100PK
321NOK /pakke