Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51651.019.0100 Tappplate skrue sekskant #10-16 1 tomme, 100PK | AG2HAW 31JM91

GRAINGER U51651.019.0100 Tappplate skrue sekskant #10-16 1 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2HAW Modell: U51651.019.0100Kryssref: 31JM91 / 155V90

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 015 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.050 til 0.060 "
FinishPlain
Hode Dia.0.305 til 0.312 "
Hodehøyde0.105 til 0.12 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse# 10-16
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51651.019.0100 Tappplate skrue sekskant #10-16 1 tommer, 100PK
1 015 NOK /pakke