Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51120.016.0225 Maskinskruepanne 8-32 X 2 1/4 Lengde, 100PK | AH3ETG 31KH64

GRAINGER U51120.016.0225 Maskinskruepanne 8-32 X 2 1/4 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AH3ETG Modell: U51120.016.0225Kryssref: 31KH64 / 127N40

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

263NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 8-32
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.045 til 0.054 "
FinishPlain
Hode Dia.0.306 til 0.322 "
Hodehøyde0.085 til 0.096 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde2.25 "
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5238
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51120.016.0225 Maskinskruepanne 8-32 X 2 1/4 Lengde, 100PK
263NOK /pakke