Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48210.037.0300 Maskinskrue Rund 3/8-16 X 3 Lengde, 10PK | AG2HQQ 31JU44

GRAINGER U48210.037.0300 Maskinskrue rund 3/8-16 X 3 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AG2HQQ Modell: U48210.037.0300Kryss Ref: 31JU44 / 127L90
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
725NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.081 til 0.094 "
FinishPlain
Hode Dia.0.670 til 0.708 "
Hodehøyde0.237 til 0.256 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3"
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4266
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode7415338050

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48210.037.0300 Maskinskrue rund 3/8-16 X 3 Lengde, 10PK
725NOK /pakke