Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U29580.016.0162 Selvborende skrue KL #8-18 1-5/8 Tommer, 100PK | AG2GMJ 31JJ82

GRAINGER U29580.016.0162 Selvborende skrue KL #8-18 1-5/8 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2GMJ Modell: U29580.016.0162Kryssref: 31JJ82
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
70NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#2
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.364 til 0.384 "
Hodehøyde0.088 til 0.102 "
hode~~POS=TRUNCK-Lath
Sekskantbredde0.244 til 0.25 "
Lengde1.625 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-18
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.382
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U29580.016.0162 Selvborende skrue KL #8-18 1-5/8 tommer, 100PK
70NOK /pakke