Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U28100.011.0062 Tappeplate skrue sekskant #4-24 5/8 tommer, 100PK | AG2GZZ 31JM69

GRAINGER U28100.011.0062 Tappplate skrue sekskant #4-24 5/8 tomme, 100PK

På lager
Vare: AG2GZZ Modell: U28100.011.0062Kryssref: 31JM69
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
51NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.031 til 0.039 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.181 til 0.188 "
Hodehøyde0.049 til 0.06 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde5 / 8 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 4-24
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0634
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U28100.011.0062 Tappplate skrue sekskant #4-24 5/8 tomme, 100PK
51NOK /pakke