Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U26661.016.0037 Tap Sheet Metal Screw Pan #8-18 3/8 Inch, 100PK | AG2GYZ 31JM46

GRAINGER U26661.016.0037 Tappplate med skruepanne #8-18 3/8 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2GYZ Modell: U26661.016.0037Kryssref: 31JM46 / 155V47
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
49NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSliss / Phillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.306 til 0.322 "
Hodehøyde0.105 til 0.115 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 8 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1278
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U26661.016.0037 Tappplate med skruepanne #8-18 3/8 tommer, 100PK
49NOK /pakke