Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U26660.013.0200 Tapsskrue #6-20 2 tommer, 100PK | AG2GYN 31JM35

GRAINGER U26660.013.0200 Tapsskrue #6-20 2 tommer, 100 PK

På lager
Vare: AG2GYN Modell: U26660.013.0200Kryssref: 31JM35 / 155V37
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
98NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.256 til 0.270 "
Hodehøyde0.087 til 0.097 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde2"
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2552
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U26660.013.0200 Tapsskrue #6-20 2 tommer, 100 PK
98NOK /pakke