Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U25880.016.0150 Wood Screw #8 1-1/2 Inch Steel Slot, 100PK | AH3EDU 31JF86

GRAINGER U25880.016.0150 Treskrue #8 1-1/2 tommers stålspor, 100PK

På lager
Vare: AH3EDU Modell: U25880.016.0150Kryssref: 31JF86 / 163R69

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
103NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.045 "
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.292 til 0.332 "
Hodehøyde0.126 til 0.152 "
hode~~POS=TRUNCHevet forsenket
Lengde1.5 "
MaterialeStål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3532
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U25880.016.0150 Treskrue #8 1-1/2 tommers stålspor, 100PK
103NOK /pakke