Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U24210.019.0087 Maskinskrue #10 7/8 tommer rund lavkarbonstål, 100PK | AG2HNR 31JT34

GRAINGER U24210.019.0087 Maskinskrue #10 7/8 tommers rund lavkarbonstål, 100PK

På lager
Vare: AG2HNR Modell: U24210.019.0087Kryssref: 31JT34 / 127K80
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
68NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.056 til 0.067 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.334 til 0.359 "
Hodehøyde0.123 til 0.137 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde7 / 8 "
MaterialeLavkullstål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3501
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U24210.019.0087 Maskinskrue #10 7/8 tommers rund lavkarbonstål, 100PK
68NOK /pakke