Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U12000.162.0001 Castle Nut, Slotted Castle, 1 5/8 Inch-5 1/2 Thread Size, Steel, Grade 2, Black Oxide | CQ2JKG 41TZ41

GRAINGER U12000.162.0001 Castle Nut, Slotted Castle, 1 5/8 Inch-5 1/2 Thread Size, Steel, Grade 2, Black Oxide

På lager
Vare: CQ2JKG Modell: U12000.162.0001Kryssreferanse: 41TZ41
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
282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlottsnøtt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4959
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
GRAINGER U12020.150.0001 Slottmutter, Slotted Castle, 1 1/2 Inch-12 Gjengestørrelse, Stål, Grade 2, Black oxide | CQ2JHR 41TZ77 U12020.150.0001Slottsnøtt1131NOK
GRAINGER U12025.150.0001 Slottmutter, Slotted Castle, 1 1/2 Inch-12 Gjengestørrelse, Stål, Grade 5, Black oxide | CQ2JHU 41TZ87 U12025.150.0001Slottsnøtt1431NOK
GRAINGER U12035.150.0001 Slottmutter, Slotted Castle, 1 1/2 Inch-12 Gjengestørrelse, Stål, Grade 8, Black oxide | CQ2JHW 41UA03 U12035.150.0001Slottsnøtt1606NOK
GRAINGER U12050.150.0001 Slottmutter, Slotted Castle, 1 1/2 Inch-6 Gjengestørrelse, Stål, Grade 2, Black oxide | CQ2JHX 41UA18 U12050.150.0001Slottsnøtt1389NOK
GRAINGER U12000.150.0001 Slottmutter, Slotted Castle, 1 1/2 Inch-6 Gjengestørrelse, Stål, Grade 2, Black oxide | CQ2JHY 41TZ40 U12000.150.0001Slottsnøtt1127NOK
GRAINGER U12040.150.0001 Slottmutter, Slotted Castle, 1 1/2 Inch-6 Gjengestørrelse, Stål, Grade 2H, Black oxide | CQ2JHZ 41UA12 U12040.150.0001Slottsnøtt11 363 NOK
GRAINGER U12055.150.0001 Slottmutter, Slotted Castle, 1 1/2 Inch-6 Gjengestørrelse, Stål, Grade 5, Black oxide | CQ2JJB 41UA21 U12055.150.0001Slottsnøtt1655NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U12000.162.0001 Castle Nut, Slotted Castle, 1 5/8 Inch-5 1/2 Thread Size, Steel, Grade 2, Black Oxide
282NOK / enhet