Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07860.043.0087 Sett Skrue Forsinket 14 Flat 7/8 Tommer, 50PK | AG2KEK 31KE75

GRAINGER U07860.043.0087 Sett skrue sinkbelagt 14 flat 7/8 tomme, 50PK

På lager
Vare: AG2KEK Modell: U07860.043.0087Kryssref.: 31KE75
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
9 823 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.219 "
Kjørestørrelse7 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
MaterialeAlloy Steel
Total lengde7 / 8 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse7 / 16-14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.558
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07860.043.0087 Sett skrue sinkbelagt 14 flat 7/8 tomme, 50PK
9 823 NOK /pakke