Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07845.025.0050 Hylsesett Skrue Oval 1/4-20 X 1/2, 100PK | AG2KWK 31KL23

GRAINGER U07845.025.0050 Sokkelsett Skrue Oval 1/4-20 X 1/2, 100PK

På lager
Vare: AG2KWK Modell: U07845.025.0050Kryssref: 31KL23
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
357NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.125 "
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 2 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeOval
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2016
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07845.025.0050 Sokkelsett Skrue Oval 1/4-20 X 1/2, 100PK
357NOK /pakke