Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07840.062.0200 Socket Set Screw Cup 5/8-11X2, 10PK | AH3EWB 31KJ88

GRAINGER U07840.062.0200 Sokkelsett skruekopp 5/8-11X2, 10PK

På lager
Vare: AH3EWB Modell: U07840.062.0200Kryssref: 31KJ88 / 159W67
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
401NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.313 "
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde2"
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5895
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.59

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07840.062.0200 Sokkelsett skruekopp 5/8-11X2, 10PK
401NOK /pakke