Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07840.062.0125 Hylsesett Skruekopp 5/8-11X1-1/4, 10PK | AH3EWA 31KJ85

GRAINGER U07840.062.0125 Sokkelsett skruekopp 5/8-11X1-1/4, 10PK

På lager
Vare: AH3EWA Modell: U07840.062.0125Kryssref: 31KJ85 / 159W64
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
238NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.313 "
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1.25 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3496
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07840.062.0125 Sokkelsett skruekopp 5/8-11X1-1/4, 10PK
238NOK /pakke