Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U01060.037.0475 Sekskantskrue Grade 5 3/8-24 X 4-3/4, 10PK | AF7WWD 22TD61

GRAINGER U01060.037.0475 Sekskantskrue Grade 5 3/8-24 X 4-3/4, 10PK

På lager
Vare: AF7WWD Modell: U01060.037.0475Kryssref: 22TD61 / 42HC98
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
706NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishPlain
Klasse5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet4.75 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde1"
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7074
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U01060.037.0475 Sekskantskrue Grade 5 3/8-24 X 4-3/4, 10PK
706NOK /pakke