Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER TSI0250150S0-025P Thumb Screw, 1/4-20 Thread Size, Type S, 1 1/2 Inch Length, Steel, 25PK | CG9VPW 4FAF5

GRAINGER TSI0250150S0-025P Tommelskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, Type S, 1 1/2 tomme lengde, stål, 25PK

På lager
Vare: CG9VPW Modell: TSI0250150S0-025PKryssreferanse: 4FAF5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
274NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
FinishSink belagt
Hodehøyde0.61 til 0.64 "
HodematerialeStål, sink
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde0.52 til 0.55 "
Lengde1 1 / 2 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Skulder Dia.0.44 til 0.47 "
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TSI0250150S0-025P Tommelskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, Type S, 1 1/2 tomme lengde, stål, 25PK
274NOK /pakke