Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER STR402M6X8HUL Skulderskrue, M5-0.80 Gjengestørrelse, 6 mm Gjengelengde, 8 mm Skulderlengde | CQ4NLR 45GD95

GRAINGER STR402M6X8HUL Skulderskrue, M5-0.80 Gjengestørrelse, 6 mm Gjengelengde, 8 mm Skulderlengde

På lager
Vare: CQ4NLR Modell: STR402M6X8HULKryssreferanse: 45GD95

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0086
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER STR402M6X8HUL Skulderskrue, M5-0.80 Gjengestørrelse, 6 mm Gjengelengde, 8 mm Skulderlengde
134NOK / enhet