Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER RFSL2-0832-100-5 Rivet Nut 8-32 Thread 0.406 Inch, 5PK | AG2TXR 32FX20

GRAINGER RFSL2-0832-100-5 Naglemutter 8-32 gjenger 0.406 tommer, 5PK

På lager
Vare: AG2TXR Modell: RFSL2-0832-100-5Kryssreferanse: 32FX20
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
91NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.431 "
Borestørrelse7 / 16 "
FinishSinkgul
Flens Dia.0.555 "
Grip Range0.020 til 0.100 "
Hode Dia.0.555 "
Hodehøyde0.033 "
Hullstørrelse0.433 "
Lengde0.406 "
MaterialeStål
Mutter typeFlytende tråd
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER RFSL2-0832-100-5 Naglemutter 8-32 gjenger 0.406 tommer, 5PK
91NOK /pakke