Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER RFL2-2520-150-10 Naglemutter 1/4-20 Gjenge 0.8190 Tommer, 10PK | AG2TXZ 32FX27

GRAINGER RFL2-2520-150-10 Naglemutter 1/4-20 gjenger 0.8190 tommer, 10PK

På lager
Vare: AG2TXZ Modell: RFL2-2520-150-10Kryssreferanse: 32FX27
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
181NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.530 "
Borestørrelse25 / 64 "
FinishSinkgul
Flens Dia.0.685 "
Grip Range0.027 til 0.150 "
Hode Dia.0.685 "
Hodehøyde0.035 "
Hullstørrelse0.531 "
Lengde0.819 "
MaterialeStål
Mutter typeFlytende tråd
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER RFL2-2520-150-10 Naglemutter 1/4-20 gjenger 0.8190 tommer, 10PK
181NOK /pakke