Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PKM407-6SHC-01 Hylseskrue, M4-0.7 Gjengestørrelse, 6 mm Lengde Vanlig, 10 PK | CQ4XCN 447C38

GRAINGER PKM407-6SHC-01 Hylseskrue, M4-0.7 gjengestørrelse, 6 mm lengde ujevn, 10 PK

På lager
Vare: CQ4XCN Modell: PKM407-6SHC-01Kryssreferanse: 447C38

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

192NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PKM407-6SHC-01 Hylseskrue, M4-0.7 gjengestørrelse, 6 mm lengde ujevn, 10 PK
192NOK /pakke