Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04160.075.0375 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-16X3-3/4 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK | AH8VGZ 38ZY61

GRAINGER N04160.075.0375 Sekskanthodeskrue 3/4-16X3-3/4 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8VGZ Modell: N04160.075.0375Kryssreferanse: 38ZY61
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
332NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde3.75 "
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2798
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.14
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04160.075.0375 Sekskanthodeskrue 3/4-16X3-3/4 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK
332NOK /pakke