Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.050.0150 Sekskantskrue med hodehette 1/2-13X1-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 25PK | AH8VBM 38ZX34

GRAINGER N04104.050.0150 Sekskanthodeskrue 1/2-13X1-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 25PK

På lager
Vare: AH8VBM Modell: N04104.050.0150Kryssreferanse: 38ZX34
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
405NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde1.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.050.0150 Sekskanthodeskrue 1/2-13X1-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 25PK
405NOK /pakke