Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.062.0900 Hex Head Cap Screw 5/8-11X9 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8HNA 38TN89

GRAINGER N04100.062.0900 Sekskanthodeskrue 5/8-11X9 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8HNA Modell: N04100.062.0900Kryssref: 38TN89
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
705NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde9"
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8554
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.062.0900 Sekskanthodeskrue 5/8-11X9 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK
705NOK /pakke