Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01100.037.0001 Sekskantmutter 3/8-16 Grade 5 Steel Plain, 100PK | AH8UFE 38ZR77

GRAINGER N01100.037.0001 Sekskantmutter 3/8-16 Grade 5 Steel Plain, 100PK

På lager
Vare: AH8UFE Modell: N01100.037.0001Kryssreferanse: 38ZR77

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

377NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
KlasseGrade 5
Høyde21 / 64 "
Mutter typehex Nut
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.724
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01100.037.0001 Sekskantmutter 3/8-16 Grade 5 Steel Plain, 100PK
377NOK /pakke