Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01060.100.0175 Sekskanthodeskrue 1-14X1-3/4 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK | AH8MJR 38WG68

GRAINGER N01060.100.0175 Sekskanthodeskrue 1-14X1-3/4 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8MJR Modell: N01060.100.0175Kryssreferanse: 38WG68
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
357NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-14
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde1.75 "
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4733
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01060.100.0175 Sekskanthodeskrue 1-14X1-3/4 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK
357NOK /pakke