Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01060.050.0150 Hex Head Cap Screw 1/2-20X1-1/2 Steel Grade 5 Plain, 25PK | AH8NEN 38WM09

GRAINGER N01060.050.0150 Sekskanthodeskrue 1/2-20X1-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 25PK

På lager
Vare: AH8NEN Modell: N01060.050.0150Kryssreferanse: 38WM09
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
314NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde1.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01060.050.0150 Sekskanthodeskrue 1/2-20X1-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 25PK
314NOK /pakke