Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.087.0200 Hex Head Cap Screw 7/8-9X2 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8MHC 38WG32

GRAINGER N01000.087.0200 Sekskanthodeskrue 7/8-9X2 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8MHC Modell: N01000.087.0200Kryssreferanse: 38WG32
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
247NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde2"
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1606
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)9.91
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.087.0200 Sekskanthodeskrue 7/8-9X2 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK
247NOK /pakke