Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51250.120.0070 Sett Skrue Rustfritt Stål M12 X 1.75Mm Kjegle 70Mm, 50PK | AG2JWZ 31KC73

GRAINGER M51250.120.0070 Sett skrue rustfritt stål M12 X 1.75 mm kjegle 70 mm, 50 PK

På lager
Vare: AG2JWZ Modell: M51250.120.0070Kryssref: 31KC73 / 159T92

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 855 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde70mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM12 x 1.75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4008
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51250.120.0070 Sett skrue rustfritt stål M12 X 1.75 mm kjegle 70 mm, 50 PK
2 855 NOK /pakke