Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51250.060.0012 Sett Skrue Rustfritt Stål M6 X 1.00Mm Kjegle 12Mm, 100PK | AG2JVM 31KC39

GRAINGER M51250.060.0012 Sett skrue rustfritt stål M6 X 1.00 mm kjegle 12 mm, 100 PK

På lager
Vare: AG2JVM Modell: M51250.060.0012Kryssref: 31KC39 / 159T58
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
225NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde12mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1728
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51250.060.0012 Sett skrue rustfritt stål M6 X 1.00 mm kjegle 12 mm, 100 PK
225NOK /pakke