Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51230.040.0020 Set Screw A2 Stainless Steel M4 X 0.70Mm Dog 20Mm, 100PK | AG2GVN 31JZ54

GRAINGER M51230.040.0020 Settskrue A2 rustfritt stål M4 X 0.70 mm Hund 20 mm, 100 PK

På lager
Vare: AG2GVN Modell: M51230.040.0020Kryssreferanse: 31JZ54
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
200NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde20mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeHund
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1328
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51230.040.0020 Settskrue A2 rustfritt stål M4 X 0.70 mm Hund 20 mm, 100 PK
200NOK /pakke