Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51120.060.0012 Maskinskruost M6 X 1 X 12 Lengde, 100PK | AH3ERL 31KH40

GRAINGER M51120.060.0012 Maskinskruost M6 X 1 X 12 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AH3ERL Modell: M51120.060.0012Kryssref: 31KH40

Få tak i det Mai 20, mandag
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
351NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
KjøretypeSpor
Driverstørrelse1.60mm
FinishPlain
Hode Dia.10mm
Hodehøyde3.9mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde12 "
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
Strekkfasthet72518

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4234
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51120.060.0012 Maskinskruost M6 X 1 X 12 Lengde, 100PK
351NOK /pakke