Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51044.160.0040 Shoulder Screw Metric A2 Stainless Steel M12 x 1.75mm | AG2KNJ 31KG76

GRAINGER M51044.160.0040 Skulderskrue Metrisk A2 rustfritt stål M12 x 1.75 mm

På lager
Vare: AG2KNJ Modell: M51044.160.0040Kryssref: 31KG76

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

517NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.24.33mm
Hodehøyde11mm
Head Styleriflete
MaterialeA2 rustfritt stål
Skruehodehøyde16mm
Skulder Dia.16mm
Skulderlengde40mm
Skulderlengde Toleranse+ 0.25mm
System for målingMetric
tråd Lengde18mm
TrådstørrelseM12 x 1.75
typenMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51044.160.0040 Skulderskrue Metrisk A2 rustfritt stål M12 x 1.75 mm
517NOK / enhet