Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36050.165.0001 Holdering for boringer 165 mm borediameter | AH7WHR 38DP28

GRAINGER M36050.165.0001 Holdering for boringer 165 mm borediameter

På lager
Vare: AH7WHR Modell: M36050.165.0001Kryssreferanse: 38DP28

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHoldering for boringer
Clearance Dia. (Utvidet)137.7mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.170.00mm
Passer til sporbredde4.15mm
For Bore Dia.165mm
Gratis ID174.50mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse4mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1242
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36050.165.0001 Holdering for boringer 165 mm borediameter
116NOK / enhet