Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M22200.100.0001 Sekskantmutter M10 x 1.50 Klasse 2H Stål, 20PK | AH7VZG 38DM02

GRAINGER M22200.100.0001 sekskantmutter M10 x 1.50 klasse 2H stål, 20PK

På lager
Vare: AH7VZG Modell: M22200.100.0001Kryssreferanse: 38DM02
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
175NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
FinishPlain
KlasseKlasse 2H
Høyde10mm
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde17mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2876
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M22200.100.0001 sekskantmutter M10 x 1.50 klasse 2H stål, 20PK
175NOK /pakke