Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M20360.160.1000 Gjenget Stål M16 x 1.5, 1m Lengde | AH7VUB 38DK79

GRAINGER M20360.160.1000 Gjenget stangstål M16 x 1.5, 1m lengde

På lager
Vare: AH7VUB Modell: M20360.160.1000Kryssreferanse: 38DK79
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
313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Grunnleggende materialeStål
FARGESølv
Dia./TrådestørrelseM16 x 1.5
FinishSink belagt
Klasseklasse 4
Total lengde1m
Rockwell HardnessB67
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet400 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk fin
Strekkgrense240 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3194
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)100.33
Skipets bredde (cm)1.27

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M20360.160.1000 Gjenget stangstål M16 x 1.5, 1m lengde
313NOK / enhet