Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07470.120.0080 Pistolhodehette Skrue Flatt stål M12 x 1.75, 80mm Lengde, 25PK | AH7VBQ 38DG21

GRAINGER M07470.120.0080 Hylseskrue flatt stål M12 x 1.75, 80 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AH7VBQ Modell: M07470.120.0080Kryssreferanse: 38DG21
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
436NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.26.88mm
Hodehøyde7.4mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde80mm
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde60mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7361
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07470.120.0080 Hylseskrue flatt stål M12 x 1.75, 80 mm lengde, 25 PK
436NOK /pakke