Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07150.160.0060 Socket Head Cap Screw Button Steel M16 x 2.00, 60mm Length, 25PK | AH7UFP 38DA78

GRAINGER M07150.160.0060 Sokkelhodehette Skrueknapp Stål M16 x 2.00, 60 mm lengde, 25PK

På lager
Vare: AH7UFP Modell: M07150.160.0060Kryssreferanse: 38DA78
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
780NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
Kjørestørrelse14mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hode Dia.28mm
Hodehøyde8.8mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde60
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde45mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5348
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07150.160.0060 Sokkelhodehette Skrueknapp Stål M16 x 2.00, 60 mm lengde, 25PK
780NOK /pakke