Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07040.140.0050 Pistolhodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M14 x 1.25, 50mm Lengde, 10PK | AH7TTY 38CY08

GRAINGER M07040.140.0050 Hylsehodehette Skrue klasse 12.9 stål M14 x 1.25, 50 mm lengde, 10 PK

På lager
Vare: AH7TTY Modell: M07040.140.0050Kryssreferanse: 38CY08

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
245NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM14 x 1.5
Kjørestørrelse12mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.21mm
Hodehøyde14mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde50ft.
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M14
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7839
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07040.140.0050 Hylsehodehette Skrue klasse 12.9 stål M14 x 1.25, 50 mm lengde, 10 PK
245NOK /pakke