Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07000.360.0420 Pistolhodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M36 x 4.00x420mm | AH7TNA 38CW93

GRAINGER M07000.360.0420 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M36 x 4.00x420 mm

På lager
Vare: AH7TNA Modell: M07000.360.0420Kryssref: 38CW93 / 164G62
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
1 828 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM36 x 4
Kjørestørrelse27mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.54mm
Hodehøyde36mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde420mm
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M36
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde110mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6608
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07000.360.0420 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M36 x 4.00x420 mm
1 828 NOK / enhet