GRAINGER A04100.050.0125 Sekskantskrue med hodehette 1/2-13X1-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 175PK | AH8UNP 38ZU53

GRAINGER A04100.050.0125 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X1-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 175PK

På lager
Vare: AH8UNP Modell: A04100.050.0125Kryssreferanse: 38ZU53

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 641 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde1.25 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.785
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A04100.050.0125 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X1-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 175PK
1 641 NOK /pakke