GRAINGER 355HG-1/8-10 Neoprenrull 1/8 tomme tykk 10 fot 50A | AH7QHW 36XU94

GRAINGER 355HG-1/8-10 Neoprenrull 1/8 tomme tykk 10 fot 50A

På lager
Vare: AH7QHW Modell: 355HG-1/8-10Kryssreferanse: 36XU94

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 873 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummirulle
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer50A
Forlengelse350%
FinishGlatt
KlasseHøy karakter
Lengde10ft.
MaterialeNeopren
Maks. Temp.225
Min. Temp. Vurdering-30
Strekkfasthet1500
Tykkelse1 / 8 "
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.43
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24

Produktdetaljer:

    • Gummigruppering: Gummirulle

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp. VurderingFARGEdurometerStrekkfasthetTykkelseForlengelseKlasseSakPris
GRAINGER 1030HG-1 / 16-10 Neopren rull 1/16 tommer tykk 10 fot 30A | AH7QDC 36XR79 1030HG-1 / 16-10-30Svart30A12001 / 16 "450%Høy karakterGummirulle3 386 NOK
GRAINGER 1030HG-1 / 4-5 Rulle neopren 1/4 tommers tykk 5 føtter 30A | AH7QDD 36XR84 1030HG-1 / 4-5-30Svart30A12001 / 4 "450%Høy karakterGummiark5 673 NOK
GRAINGER 1030HG-1 / 8-10 Neopren rull 1/8 tommer tykk 10 fot 30A | AH7QDE 36XR85 1030HG-1 / 8-10-30Svart30A12001 / 8 "450%Høy karakterGummirulle5 829 NOK
GRAINGER 1055HG-1 / 16-10 Rulle Neopren 1/16 tommer tykk 10 føtter 60A | AH7QDF 36XT08 1055HG-1 / 16-10-30Svart60A15001 / 16 "300%Høy karakterGummirulle2 469 NOK
GRAINGER 1055HG-1 / 2-5 Neopren rull 1/2 tommers tykk 5 føtter 60A | AH7QDG 36XT11 1055HG-1 / 2-5-30Svart60A12001 / 2 "300%Høy karakterGummiark8 298 NOK
GRAINGER 1055HG-1 / 8-10 Neopren rull 1/8 tommer tykk 10 føtter 60A | AH7QDH 36XT14 1055HG-1 / 8-10-30Svart60A12001 / 8 "300%Høy karakterGummirulle4 690 NOK
GRAINGER 1055HG-3/8-5 Neoprenrull 3/8 tommer tykk 5 fot 60A | AH7QDJ 36XT22 1055HG-3 / 8-5-30Svart60A12003 / 8 "300%Høy karakterGummiark6 532 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 355HG-1/8-10 Neoprenrull 1/8 tomme tykk 10 fot 50A
3 873 NOK / enhet