GRAINGER 13R534 kiste, 19 x 36 x 21.5 tommer størrelse, 7 cu.ft., brun, stål | AA6BYA 36

GRAINGER 13R534 kiste, 19 x 13R534 x 21.5 tommer størrelse, 7 cu.ft., brun, stål

På lager
Vare: AA6BYA Modell: 13R534Kryss Ref: 36

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 207 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted Chest
Lukket lengde21.5 "
FARGETan
Dybde19 "
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
HåndtakstypeInnfelt lokk, innfelt side
Høyde21.5 "
Lokk Typehengslet
LåsesystemHengelåsskap
MaterialeStål
Antall håndtak2
Antall sklir4
Åpen høyde37.5 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet7 cu. ft.
StilKister
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.1
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne kisten gir stor plass for oppbevaring og sikring av verktøy på utendørs og innendørs arbeidsplasser. Den lar viktig utstyr eller verktøy forbli på arbeidsplassene for rask tilgang når det er nødvendig.

Egenskaper:

  • Den har 16-gauge stålkonstruksjon med helbuesveisede sømmer for strukturell stivhet og tåler tøffe arbeidsforhold.
  • Denne kisten har et låsesystem med 7-gauge forsterket låsehus og en 2-punkts lås for utmerket beskyttelse mot tyveri.
  • Den har et ergonomisk lokk som lar brukerne åpne gjengboksen fra 3 sider.
  • Denne kisten kommer med forhåndsstansede sklir for å sikre enkel montering av hjul.
  • Den er utstyrt med innfelte sidehåndtak for økt mobilitet og beskyttelse mot skader under transport.
  • Denne kisten har et pianohengsel som gir utmerket beskyttelse mot innbrudd.
  • Den har en elektrisk gjennomføringsgjennomføring for å gi enkel og værbestandig tilgang til strømledningen.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Er denne brystkassen korrosjonsbestandig?

A. Ja, den har pulverlakkert finish for motstand mot korrosjon.

Q. Hva er lagringskapasiteten til denne kisten?

A. Den har en lagringskapasitet på 7 cu.ft.

Sp. Hva er en elektrisk gjennomføring?

A. En kabelgjennomføring er en ring eller et rør som en elektrisk ledning eller kabel går gjennom. Den er vanligvis laget av metall eller gummi.

Sp. Hvilke hjul er kompatible med denne brystkassen?

A.

  • Dette brystet er kompatibelt med polypropylen hjulsett.
  • Settet skal ha to stive og to svingbare hjul.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R534 kiste, 19 x 13R534 x 21.5 tommer størrelse, 7 cu.ft., brun, stål
9 207 NOK / enhet