Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GPIMETERS FM300H/R Elektronisk strømningsmåler, Nutating Disc, 2 til 20 gpm flytområde, 1 tomme FNPT x MNPT | AF2RHB 6XGP0

GPIMETERS FM300H/R elektronisk strømningsmåler, nuterende skive, 2 til 20 gpm strømningsområde, 1 tomme FNPT x MNPT

På lager
Vare: AF2RHB Modell: FM300H/RKryssreferanse: 6XGP0
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
5 813 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk strømningsmåler
Nøyaktighet+ / - 2%
Omgivelsestemp. Område32 til 140 grader F
Tilkoblingsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
SkjermtypeStandard LCD
Vis enhetergal.
Monteringsstørrelse1"
StrømningsmaterialeLandbrukskjemikalier
Strømningsområde7 til 75 lpm
Strømningsområde @ GPH120 å 13200
Flytområder (GPM)2 å 20
Væsketemp. Område15 til 130 grader F
For rørstørrelse1"
Housing MaterialPTB polyester
Lengde6"
Maks. Press50 psi
Maks. Viskositet463 SUS
O ringmaterialeFluor
Trykkvurdering50 PSI
Repeterbarhet.5
RotormaterialePTB polyester
typenNuterende plate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode9028200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Strømningsområde @ <5 cps (2 til 20 gpm)
    • Spesielle funksjoner: Batteridrevet, rate og total indikasjon

Produktvarianter

ProduktModellVis enheterTilkoblingsstørrelseStrømningsområdeTilkoblingstypeMaks. PressVæsketemp. OmrådePris
GPIMETERS FM300HL/R Elektronisk strømningsmåler, Nutating Disc, 2 til 20 gpm flytområde, 1 tomme FNPT x MNPT | AF2RHC 6XGP1 FM300HL / RLiter1"7 til 75 lpmFNPT x MNPT50 psi15 til 130 grader F6 015 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GPIMETERS FM300H/R elektronisk strømningsmåler, nuterende skive, 2 til 20 gpm strømningsområde, 1 tomme FNPT x MNPT
5 813 NOK / enhet