GLEASON FR04-09 Festoon System Kit Rund 0.30-0.59 L40-67 | AA2UTF 11C410

GLEASON FR04-09 Festoon System Kit Rund 0.30-0.59 L40-67

På lager
Vare: AA2UTF Modell: FR04-09Kryssreferanse: 11C410

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 853 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFestoon System Kit
Kabelstørrelse0.30 til 0.59 "
KabeltypeRund
Maks. Reiseavstand (ft.)61
Min. Kabel / slange påkrevd (ft.)82
Antall vogner9
Total lengde40 fot. til 67 fot.
Vognkapasitet (kg)15
typenStåltau
Hjulnylon
Hjulbane Dia.1/2 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.68
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8425190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseKabeltypeTotal lengdetypenPris
GLEASON FF08-02 Festoon System Kit Flat 0.65 x 2.0 L 14-23 | AA2URP 11C394 FF08-020.65 x 2.0 "Flate14 fot. til 23 fot.Ståltau3 874 NOK
GLEASON FF08-03 Festoon System Kit Flat 0.65 x 2.0 L 19-30 | AA2URQ 11C395 FF08-030.65 x 2.0 "Flate19 fot. til 30 fot.Ståltau4 634 NOK
GLEASON FF08-04 Festoon System Kit Flat 0.65 x 2.0 L 23-37 | AA2URR 11C396 FF08-040.65 x 2.0 "Flate23 fot. til 37 fot.Ståltau5 369 NOK
GLEASON FF08-05 Festoon System Kit Flat 0.65 x 2.0 L 27-34 | AA2URT 11C397 FF08-050.65 x 2.0 "Flate27 fot. til 44 fot.Ståltau6 144 NOK
GLEASON FF08-06 Festoon System Kit Flat 0.65 x 2.0 L 32-50 | AA2URU 11C398 FF08-060.65 x 2.0 "Flate32 fot. til 50 fot.Ståltau6 787 NOK
GLEASON FF08-07 Festoon System Kit Flat 0.65 x 2.0 L 36-58 | AA2URV 11C399 FF08-070.65 x 2.0 "Flate36 fot. til 58 fot.Ståltau7 523 NOK
GLEASON FF08-08 Festoon System Kit Flat 0.65 x 2.0 L 40-65 | AA2URW 11C401 FF08-080.65 x 2.0 "Flate40 fot. til 65 fot.Ståltau8 228 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GLEASON FR04-09 Festoon System Kit Rund 0.30-0.59 L40-67
10 853 NOK / enhet