Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FROST KING S214/17H Weatherseal 17 fot grå filt | AD4TFD 43Y831

FROST KING S214/17H Weatherseal 17 fot grå filt

På lager
Vare: AD4TFD Modell: S214/17HKryssref: 43Y831
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtkast til forsegling
FARGEGrå
Sett inn fargeGrå
Sett inn materialeFølte
MaterialeFølte
MonteringstypeNail / Tack / Staple
Total høyde3 / 16 "
Total lengde17ft.
Samlet bredde1.25 "
Selges somRull
Holder seg fleksibel til40 grader til 100 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode5602100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeFARGESett inn fargeSett inn materialeMaterialeMonteringstypeTotal høydeTotal lengdePris
FROST KING V27WA Weatherseal 10 Feet White Epdm | AD4TEZ 43Y827 V27WA9 / 16 "HvitHvitEPDMEPDMSlap5 / 16 "10ft.205NOK
FROST KING V27GA Weatherseal 10 fot grå Epdm | AD4TFA 43Y828 V27GA9 / 16 "GråGråEPDMEPDMSlap5 / 16 "10ft.205NOK
FROST KING S258/17H Weatherseal 17 fot grå filt | AD4TFC 43Y830 S258 / 17H5 / 8 "GråGråFølteFølteNail / Tack / Staple3 / 16 "17ft.27NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FROST KING S214/17H Weatherseal 17 fot grå filt
47NOK / enhet