Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBHEXB7893 Hex Head Cap Screw, 7/8-9 X 3 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade | AH7CFE 36RH87

FOREVERBOLT FBHEXB7893 Sekskantskrue med hodelokk, 7/8-9 X 3 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet

På lager
Vare: AH7CFE Modell: FBHEXB7893Kryssref: 36RH87
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
205NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde3"
Min. Gjengelengde3"
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB7893 Sekskantskrue med hodelokk, 7/8-9 X 3 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet
205NOK / enhet