Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBHEXB51618112P25 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 X 1-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 25Pk | AH7BZD 36RG47

FOREVERBOLT FBHEXB51618112P25 Sekskantskrue med hodelokk, 5/16-18 X 1-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-gradig, 25pk

På lager
Vare: AH7BZD Modell: FBHEXB51618112P25Kryssreferanse: 36RG47
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
336NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde1.5 "
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB51618112P25 Sekskantskrue med hodelokk, 5/16-18 X 1-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-gradig, 25pk
336NOK /pakke